Roulement à rouleaux coniques FAG 31322-X-XL, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 38 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :31322-X
FAG :31322-X-XL
Rubix :0255-1017874
Fabricant :0770859650000
EAN :4047643057035


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31322X.XL FAG
Roulements à rouleaux coniques 313, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 313 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 3450 rpm |
| Largeur totale du roulement | 63 mm |
| Norme | DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 590000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 550000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 905,55 € HT
/ unité
2 286,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h