Roulement à rouleaux coniques FAG 32021-X-XL, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 105 mm | Largeur : 26 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :32021-X-XL
FAG :32021-X-XL
Rubix :0255-1301002
Fabricant :0865076210000
EAN :4064328416727


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32021X-XL FAG
Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Points forts
Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide.
Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 320 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5100 rpm |
| Largeur totale du roulement | 35 mm |
| Norme | DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 330000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 238000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,83 € HT
/ unité
309,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours