Roulement à rouleaux coniques Timken 32015X, Diamètre extérieur : 115 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 25 mm

Roulement à rouleaux coniques série 320

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :32015X
Rubix :0311-1017894
EAN :0053893045436
ROULEMENT A RLX CONIQ 32015X TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32015X TIMKEN


Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier trempé
92,08 € HT
/ unité
110,50 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.