Roulement à rouleaux coniques Timken 30215-90KB1, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 27.25 mm

Roulement à rouleaux coniques série 302

Voir les informations techniques

Références

Timken :30215-90KB1
Rubix :0311-1017830
Fabricant :190042566
ROULEMENT A RLX CONIQ 30215 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur27,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30215 TIMKEN


Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur27,25 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier trempé
84,52 HT
/ unité
101,42 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.