Roulement à rouleaux coniques FAG 32019-X-XL, Diamètre extérieur : 145 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 24 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :32019-X-XL
FAG :32019-X-XL
Rubix :0255-1017898
Fabricant :0852946080000
EAN :4064328419780
ROULEMENT A RLX CONIQ 32019XA FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32019XA FAG


Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur24 mm
Jeu Radialcn
Série320
Cageacier
Vitesse limite5600 rpm
Largeur totale du roulement32 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r275000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr201000 N
178,18 € HT
/ unité
213,82 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.