Roulement à rouleaux coniques SKF 30309, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 27.25 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :30309
Rubix :0301-1356155
EAN :7316577327147


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 27,25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30309 SKF
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 27,25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 30 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Vitesse limite | 7000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 27,25 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 120000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,72 € HT
/ unité
76,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours