Rotules lisses INA GE280-FO-2RS, Diamètre extérieur : 430 mm | Largeur : 210 mm | Diamètre intérieur : 280 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE280-FO-2RS
Rubix :0269-1438480
Fabricant :0050693860000


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 430 mm |
| Largeur | 210 mm |
Détails articles : ROTULE GE280-FO-2RS INA
Palier articulé radial, nécessitant un entretien, avec joint d'étanchéité de contact bilatéral renforcé par tôle d'acier (joint à lèvre), selon DIN ISO 12 240-1.
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 430 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22 475,22 € HT
/ unité
26 970,26 € TTC
- Epuisé