Rotules lisses INA GE70-FW-2RS-A, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 70 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE70-FW-2RS-A
Rubix :0269-1003736
Fabricant :0066504140000
EAN :4012802532036
ROTULE GE 70 FW 2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 70 FW 2RS-A INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur70 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr1130000 N
811,07 € HT
/ unité
973,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.