Rotules lisses INA GE25-HO-2RS, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE25-HO-2RS
Rubix :0269-1003644
Fabricant :0066528240000
EAN :4012802533439


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : ROTULE GE 25 HO 2RS INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, extensions cylindriques sur la bague intérieure, étanche.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 54900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,07 € HT
/ unité
85,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h