Rotules lisses INA GE80-DO-2RS, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 55 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE80-DO-2RS
Rubix :0269-1003745
Fabricant :0066482740000
EAN :4012802530810


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 55 mm |
Détails articles : ROTULE GE 80 DO 2RS INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étancheHaute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 504000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,57 € HT
/ unité
293,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h