Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22215EAE4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NSK :22215EAE4
Rubix :0294-1017288
Fabricant :22215EAE4 N
EAN :00029176411250
RLT A RLX SPHERIQUES 22215 CAGE ACIER 75X130X31
Résumé technique
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22215 CAGE ACIER 75X130X31


Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Spherical roller bearing NSK

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.

Applications

Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence4300 rpm
Vitesse limite5000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r244000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr238000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,58 HT
/ unité
215,50 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours