Roulements à rotule sur rouleaux FAG 24034-BE-XL
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :24034-BS-MB
FAG :24034-BE-XL
Rubix :0255-1245310
Fabricant :0635359710000
EAN :4012802399424


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 90 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 24034 CAGE ACIER 170X260X90
Ce roulement à rotule sur rouleaux FAG est une solution performante pour les applications industrielles. Conçu pour supporter des charges importantes, ce composant mécanique assure fiabilité et longévité. Sa capacité d'auto-alignement le rend particulièrement adapté aux conditions rudes, compensant les défauts d'alignement et les flexions d'arbre.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux sphériques se distingue par sa conception robuste à deux rangées de rouleaux. Cette structure lui confère une excellente capacité d'auto-alignement. Il peut ainsi absorber efficacement les désalignements angulaires entre l'arbre et le logement. Sa conception BE, caractérisée par un bord central flottant sur la bague intérieure, lui permet de gérer à la fois de fortes charges radiales et des poussées axiales dans les deux directions, ce qui est idéal pour un guidage axial précis sous efforts combinés. Sa cage en tôle d'acier assure une bonne stabilité, même à des vitesses de rotation élevées. La technologie X-life intégrée améliore la géométrie interne et la qualité des surfaces, réduisant le frottement et l'échauffement pour un fonctionnement optimisé. L'alésage cylindrique facilite un montage direct et standardisé sur l'arbre.
Entretien :
L'entretien de ce roulement est facilité par sa conception ouverte et son système de lubrification. Une rainure annulaire et trois trous dans la bague extérieure permettent une relubrification efficace en service. Il est crucial d'assurer la propreté lors du montage et de la maintenance. Une lubrification régulière est recommandée, surtout dans les environnements poussiéreux ou humides, pour évacuer les impuretés et maintenir une performance optimale. Le choix du lubrifiant (graisse ou huile) doit être adapté aux conditions de température et de fonctionnement. La température d'utilisation dépendra principalement du lubrifiant choisi, la structure en acier résistant bien à la chaleur.
Etanchéité :
Ce roulement à rouleaux est de conception ouverte, ce qui signifie qu'il ne possède pas de joints d'étanchéité intégrés. Cette caractéristique le rend vulnérable à l'entrée de contaminants externes comme la poussière, les particules solides ou l'humidité. Pour les environnements difficiles, une protection externe peut être nécessaire. Cependant, l'absence de joints réduit le frottement interne et augmenter la dissipation thermique. Cela permet au roulement d'atteindre des vitesses de rotation plus élevées par rapport aux versions étanches.
Information sur la Marque :
FAG est une marque renommée du groupe Schaeffler, pionnier dans le domaine des roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue mondialement pour sa qualité et sa fiabilité, FAG innove constamment, comme en témoigne la technologie X-life. La marque propose des solutions de haute précision pour de nombreux secteurs industriels, contribuant à l'efficacité et à la durabilité des équipements mécaniques à travers le monde entier.
Avantages clés :
- Haute capacité de charge : supporte des efforts radiaux et axiaux importants dans les deux sens.
- Auto-alignement : compense les défauts d'alignement et les flexions d'arbre, réduisant l'usure.
- Technologie X-life : offre une durée de vie accrue et des performances améliorées par rapport aux standards.
- Maintenance simplifiée : conception ouverte et dispositif de relubrification intégré facilitant l'entretien.
- Adapté aux vitesses élevées : faible frottement interne grâce à l'absence de joints et à la cage en acier.
- Fiabilité FAG : bénéficie de l'expertise et de la qualité d'une marque leader mondial.
- Montage standard : alésage cylindrique pour une installation directe et simple sur l'arbre.
Applications :
Ce type de roulement à rouleaux sphériques est idéal pour les applications industrielles soumises à de fortes charges et à des risques de désalignement. On le retrouve fréquemment dans les réducteurs industriels, les broyeurs, les concasseurs et les cribles vibrants. Il est également pertinent pour les rouleaux de convoyeurs fortement sollicités, les machines de papeterie, ainsi que dans les équipements pour la sidérurgie et l'industrie minière. Sa robustesse convient aux paliers de machines de production d'énergie comme les turbines ou les alternateurs.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux sphériques se distingue par sa conception robuste à deux rangées de rouleaux. Cette structure lui confère une excellente capacité d'auto-alignement. Il peut ainsi absorber efficacement les désalignements angulaires entre l'arbre et le logement. Sa conception BE, caractérisée par un bord central flottant sur la bague intérieure, lui permet de gérer à la fois de fortes charges radiales et des poussées axiales dans les deux directions, ce qui est idéal pour un guidage axial précis sous efforts combinés. Sa cage en tôle d'acier assure une bonne stabilité, même à des vitesses de rotation élevées. La technologie X-life intégrée améliore la géométrie interne et la qualité des surfaces, réduisant le frottement et l'échauffement pour un fonctionnement optimisé. L'alésage cylindrique facilite un montage direct et standardisé sur l'arbre.
Entretien :
L'entretien de ce roulement est facilité par sa conception ouverte et son système de lubrification. Une rainure annulaire et trois trous dans la bague extérieure permettent une relubrification efficace en service. Il est crucial d'assurer la propreté lors du montage et de la maintenance. Une lubrification régulière est recommandée, surtout dans les environnements poussiéreux ou humides, pour évacuer les impuretés et maintenir une performance optimale. Le choix du lubrifiant (graisse ou huile) doit être adapté aux conditions de température et de fonctionnement. La température d'utilisation dépendra principalement du lubrifiant choisi, la structure en acier résistant bien à la chaleur.
Etanchéité :
Ce roulement à rouleaux est de conception ouverte, ce qui signifie qu'il ne possède pas de joints d'étanchéité intégrés. Cette caractéristique le rend vulnérable à l'entrée de contaminants externes comme la poussière, les particules solides ou l'humidité. Pour les environnements difficiles, une protection externe peut être nécessaire. Cependant, l'absence de joints réduit le frottement interne et augmenter la dissipation thermique. Cela permet au roulement d'atteindre des vitesses de rotation plus élevées par rapport aux versions étanches.
Information sur la Marque :
FAG est une marque renommée du groupe Schaeffler, pionnier dans le domaine des roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue mondialement pour sa qualité et sa fiabilité, FAG innove constamment, comme en témoigne la technologie X-life. La marque propose des solutions de haute précision pour de nombreux secteurs industriels, contribuant à l'efficacité et à la durabilité des équipements mécaniques à travers le monde entier.
Avantages clés :
- Haute capacité de charge : supporte des efforts radiaux et axiaux importants dans les deux sens.
- Auto-alignement : compense les défauts d'alignement et les flexions d'arbre, réduisant l'usure.
- Technologie X-life : offre une durée de vie accrue et des performances améliorées par rapport aux standards.
- Maintenance simplifiée : conception ouverte et dispositif de relubrification intégré facilitant l'entretien.
- Adapté aux vitesses élevées : faible frottement interne grâce à l'absence de joints et à la cage en acier.
- Fiabilité FAG : bénéficie de l'expertise et de la qualité d'une marque leader mondial.
- Montage standard : alésage cylindrique pour une installation directe et simple sur l'arbre.
Applications :
Ce type de roulement à rouleaux sphériques est idéal pour les applications industrielles soumises à de fortes charges et à des risques de désalignement. On le retrouve fréquemment dans les réducteurs industriels, les broyeurs, les concasseurs et les cribles vibrants. Il est également pertinent pour les rouleaux de convoyeurs fortement sollicités, les machines de papeterie, ainsi que dans les équipements pour la sidérurgie et l'industrie minière. Sa robustesse convient aux paliers de machines de production d'énergie comme les turbines ou les alternateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1540 rpm |
| Vitesse limite | 2380 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1480000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 940000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 116,33 € HT
/ unité
1 339,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h