Roulement à rotules sur billes SNR 1210KC3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :1210KC3
Rubix :0302-1044450
Fabricant :1210.KC3
EAN :3413520314996
RLT A BILLES 1210 K C3 CAGE ACIER 50X90X20
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1210 K C3 CAGE ACIER 50X90X20


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence7600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,22 HT
/ unité
115,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.