Roulement à rotules sur billes NSK 1218JC3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1218JC3
Rubix :0294-1155065
EAN :00029176522642
RLT A BILLES 1218 C3 CAGE ACIER 90X160X30

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1218 C3 CAGE ACIER 90X160X30


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
219,17 € HT
/ unité
263,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.