Roulement à rotules sur billes FAG 1322-K-M-C3, Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 50 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :1322-K-M-C3
Rubix :0255-1301558
Fabricant :0384722100030
EAN :4012801472890
RLT A BILLES 1322 K C3 CAGE MASSIVE 110X240X50

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1322 K C3 CAGE MASSIVE 110X240X50


Self-aligning ball bearings 13..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12
Roulements sphères 13..-K-M, alésage conique cône 1:12, cage massive en laiton

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série13..-k-m
Cagelaiton
Vitesse de référence3400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r72000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr165000 N
1 435,14 HT
/ unité
1 722,17 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.