Roulement à rotules sur billes FAG 1318-M, Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :1318-M
Rubix :0255-1091545
Fabricant :0167008990000
EAN :4012801472814
RLT A BILLES 1318 CAGE MASSIVE 90X190X43

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1318 CAGE MASSIVE 90X190X43


Self-aligning ball bearing 13, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 13..-M, cage massive en laiton

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série13..-m
Cagelaiton
Vitesse de référence4200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r43000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr109000 N
734,85 HT
/ unité
881,82 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.