Roulements à rotule sur rouleaux   FAG 23138-E1-XL-K-TVPB-C4

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Voir les informations techniques

Références

FAG :23138-E1-XL-K-TVPB-C4
Rubix :0255-1065672
Fabricant :0167078690040
EAN :4026677872241
RLT A RLX SPHERIQUES 23138 K C4 CAGE PA 190X320X104

Résumé technique

Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur104 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23138 K C4 CAGE PA 190X320X104


Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG est conçu pour les applications industrielles les plus exigeantes. Sa conception robuste avec deux rangées de rouleaux symétriques lui confère une excellente capacité d'auto-alignement, idéale pour compenser les défauts d'alignement et les fléchissements d'arbre. Il intègre une cage en polyamide guidée par la bague intérieure, une configuration ouverte sans joints d'étanchéité et un alésage conique, offrant une grande souplesse de montage. Doté d'un jeu radial augmenté et d'un dispositif de relubrification, ce roulement garantit des performances optimales même en environnement difficile.

Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur se distingue par sa géométrie E1, dépourvue d'épaulement central, ce qui améliore la répartition des efforts et augmente la capacité de charge radiale. Sa cage en polyamide renforcée assure une excellente tenue à la vitesse et réduit les frottements internes. Le jeu C4 permet une bonne compensation des dilatations thermiques, évitant ainsi les échauffements en régime intensif. La finition X-life améliore les contacts internes et favorise un fonctionnement plus fluide et silencieux, tout en prolongeant la durée de vie même sous charge soutenue. Ce roulement à deux rangées de rouleaux est conçu pour les conditions extrêmes où la robustesse est primordiale.

Entretien :
Ce roulement est conçu avec une architecture ouverte, sans joints d'étanchéité intégrés, le rendant sensible aux contaminants tels que poussières, particules solides et humidité. Il dispose d'une rainure annulaire et de trois trous de lubrification sur la bague extérieure, garantissant une distribution homogène du lubrifiant et facilitant l'évacuation des impuretés. Une relubrification régulière est conseillée, en particulier dans des environnements exposés. Sa conception permet une inspection visuelle rapide et une maintenance simplifiée. Lors de toute intervention, une propreté irréprochable est indispensable pour préserver ses performances. En cas de contamination, un nettoyage minutieux du logement et des surfaces externes est recommandé avant relubrification. Grâce à la technologie X-life, la durée de vie est prolongée et les intervalles d'entretien sont espacés, offrant ainsi une fiabilité accrue en service intensif.

Etanchéité :
Avec sa conception ouverte, ce roulement ne possède aucun joint d'étanchéité intégré. Il reste exposé à la poussière, à l'humidité et aux projections. Toutefois, la présence d'un système de relubrification actif permet de créer une barrière dynamique contre les contaminants. Cette solution assure aussi une inspection rapide et une maintenance facilitée. Pour une durée de vie prolongée, il est préférable de l'utiliser dans un environnement propre ou avec des protections externes adaptées.

Information sur la Marque :
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.

Avantages clés :
• Capacité d'auto-alignement pour compenser les désaxages d'arbre
• Cage en polyamide réduisant les frottements et les vibrations
• Conçu pour les charges radiales et axiales importantes
• Fonctionnement silencieux grâce à la finition X-life
• Jeu radial C4 pour une meilleure tolérance thermique
• Système de relubrification performant en service

Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est idéal pour les compresseurs industriels, ventilateurs, pompes à débit continu, turbines auxiliaires, ou encore les réducteurs standards. Il convient à de nombreux secteurs comme le traitement des eaux, la climatisation industrielle, la transformation de matières (papier, plastique, textile) ou les systèmes de transmission mécanique automatisés. Sa robustesse et sa flexibilité en font un composant de choix pour les configurations soumises à des efforts variables et des vitesses élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur104 mm
Jeu Radialc4
Cagepolyamide
Etancheitéouvert
Vitesse de référence1260 rpm
Vitesse limite2070 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2220000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1610000 N
1 898,48 HT
/ unité
2 278,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours