Roulements à rotule sur rouleaux   SNR 21313VC3

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :21313VC3
Rubix :0302-1023020
Fabricant :21313.VC3
EAN :3413520079390
RLT A RLX SPHERIQUES 21313 C3 CAGE ACIER 65X140X33

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21313 C3 CAGE ACIER 65X140X33


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence4400 rpm
Vitesse limite5900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r215000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr236000 N
186,61 € HT
/ unité
223,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours