Roulements à rotule sur rouleaux   FAG 22315-E1-XL

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Voir les informations techniques

Références

FAG :22315-E1-XL
Rubix :0255-1017435
Fabricant :0190007230000
EAN :4026677808547
RLT A RLX SPHERIQUES 22315 CAGE ACIER 75X160X55

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22315 CAGE ACIER 75X160X55


Les roulements à rotule sur rouleaux sont conçus pour résister à des charges intenses tout en offrant une capacité unique d’auto-alignement. Grâce à leurs deux rangées de rouleaux symétriques, ils assurent une grande stabilité, même en cas de désalignement ou de flexion de l’arbre. Ce modèle FAG, ouvert, sans joints, intègre également une cage en tôle d’acier emboutie, garantissant une excellente tenue mécanique et une bonne dynamique de rotation.

Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur FAG présente une conception ouverte et intègre une cage emboutie en acier, légère et rigide, adaptée aux régimes de rotation soutenus. Son alésage cylindrique permet un montage direct sur l’arbre, sans accessoires complémentaires. L’absence d’épaulement central (E1) optimise la répartition des charges à l’intérieur du roulement, renforçant sa capacité de charge dynamique et augmentant ainsi sa durée de vie en fonctionnement continu. La version X-life, développée par Schaeffler, améliore encore les performances : meilleure géométrie interne, réduction des frottements et capacité de charge dynamique accrue. Enfin, trois trous de lubrification et une rainure annulaire intégrés facilitent l’entretien en fonctionnement continu.

Entretien :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux nécessite une lubrification régulière, à la graisse ou à l’huile, selon les conditions d’utilisation. L’absence de joints permet une inspection visuelle facile et une maintenance rapide. Il est équipé d’une rainure annulaire et de trois orifices de graissage pour faciliter la relubrification sans démontage. Lors de l’entretien, il est essentiel de travailler dans un environnement propre pour éviter toute contamination. Une lubrification adaptée limite l’échauffement et prolonge la durée de vie du composant, surtout à haute température. La qualité du lubrifiant sélectionné doit être en adéquation avec les températures d’usage, comprises entre –30 °C et +200 °C.

Etanchéité :
Ce produit est proposé en version ouverte, c’est-à-dire sans joints d’étanchéité intégrés. Cette conception le rend plus sensible aux intrusions de poussières, d’humidité ou de particules solides. Il est donc particulièrement recommandé de l’utiliser dans des environnements contrôlés ou de prévoir une protection externe adéquate. En contrepartie, cette ouverture permet un accès direct aux pistes et facilite les opérations de maintenance et de contrôle.

Informations sur la Marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, référence mondiale dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques de précision. Fondée en 1883, elle incarne l’innovation, la qualité et la performance. Présente dans plus de 50 pays, FAG conçoit des produits fiables pour les secteurs de l’industrie, de l’automobile et de l’aéronautique. Sa technologie X-life symbolise son engagement vers des performances élevées et durables.

Avantages clés :
- Excellente capacité de charge radiale et axiale grâce à sa conception E1 ;
- Compense efficacement les désalignements et fléchissements d’arbre sans perte de performance ;
- Relubrification en service facilitée par les orifices intégrés ;
- Durée de vie prolongée et intervalles de maintenance espacés grâce à la technologie X-life ;
- Vitesse de rotation élevée permise par la conception ouverte et la cage en acier.

Applications :
Ce roulement auto-aligneur s’intègre idéalement dans les réducteurs mécaniques, convoyeurs industriels, ventilateurs, pompes ou compresseurs. Il est adapté aux environnements de production, aux machines agricoles, aux équipements de manutention et aux systèmes de transmission où stabilité, résistance et faible maintenance sont indispensables. Sa conception lui permet de supporter les charges dynamiques les plus exigeantes tout en assurant un fonctionnement fiable, même à haute vitesse ou dans des conditions difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence3550 rpm
Vitesse limite4500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r450000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr445000 N
308,41 € HT
/ unité
370,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h