Roulement à billes à contact oblique NSK 3312BTNC3, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 54 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300

Voir les informations techniques

Références

NSK :3312BTNC3
Rubix :0294-1155315
Fabricant :3312BTNC3 N
ROULEMENT A BILLES 3312 BTNC3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3312 BTNC3 NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur54 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série3312..
Cagepolyamide
Vitesse de référence3400 rpm
Vitesse limite4500 rpm
Angle25 °
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r98000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr125000 N
781,68 HT
/ unité
938,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.