Roulement à billes à contact oblique SKF 7307 BE-2RZP, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 21 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7307 BE-2RZP
Rubix :0301-1355670
Fabricant :556648
EAN :7316575857431


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7307 BE-2RZP SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée, avec un angle de contact de 40° et des joints non frottants des deux côtés, supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils comportent une cage en PA66 renforcé de fibres de verre, centrée sur les billes. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 73be |
| Vitesse de référence | 11000 rpm |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 24500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,06 € HT
/ unité
87,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours