Roulement à billes à contact oblique NTN 7308BG, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 23 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7308BG
Rubix :0281-1089024
EAN :4547359449891
ROULEMENT A BILLES 7308 BG NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7308 BG NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7300
Matièreacier
Cageacier
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r30500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr49500 N
107,35 € HT
/ unité
128,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.