Roulement à billes à contact oblique SNR 3302A, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 19 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :3302A
Rubix :0302-1002392
EAN :3413520098940




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3302 A SNR
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3300 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 11000 rpm |
| Vitesse limite | 16000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,49 € HT
/ unité
58,19 € TTC

- Livraison habituellement sous (30) jours