Roulement à billes à contact oblique NSK 3307, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3307
Rubix :0294-1002411
Fabricant :3307J N
EAN :00029176072536
ROULEMENT A BILLES 3307 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3307 J NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3307..
Cageacier
Vitesse de référence5600 rpm
Vitesse limite7500 rpm
Angle32 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r47500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48500 N
111,65 € HT
/ unité
133,98 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.