Roulement à billes à contact oblique NTN 7218BG, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 30 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NTN :7218BG
Rubix :0281-1088264
EAN :4547359445954
ROULEMENT A BILLES 7218 BG NTN
Résumé technique
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7218 BG NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7200
Matièreacier
Cageacier
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r94000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr118000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,39 HT
/ unité
432,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.