Roulement à billes à contact oblique SKF 7221 BECBP/W64F, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 105 mm | Largeur : 36 mm

Roulement

Voir les informations techniques

Références

SKF :7221 BECBP/W64F
Rubix :0301-1361265
Fabricant :144523
EAN :07316571659893
ROULEMENT A BILLES 7221 BECBP/W64F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7221 BECBP/W64F SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de roulement intérieur et extérieur qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Points forts

- Capacité de vitesse élevée
- Accepte des charges radiales relativement élevées et des charges axiales unilatérales importantes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur36 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7221
919,68 HT
/ unité
1 103,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.