Roulement à billes à contact oblique SKF BSA 202 CGA, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 11 mm

Butées à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :BSA 202 CGA
Rubix :0301-1359411
Fabricant :2434
EAN :7316570051018
ROULEMENT PRECISION BSA 202 CGA SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION BSA 202 CGA SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes de Super Précision offrent une très haute précision de fonctionnement et conviennent particulièrement aux applications à transmission par vis. Ils sont également très adaptés à d’autres applications où un support radial et axial sûr est nécessaire, avec un guidage axial extrêmement précis de l'arbre. Elles procurent un niveau élevé de rigidité axiale et peuvent supporter des charges axiales élevées dans un sens, des vitesses élevées et des accélérations rapides.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sériebsa 2
Cagepolyamide
Poids0,054 kg
Vitesse de référence12000 rpm
Vitesse limite15000 rpm
Angle62 °
Charge statique de base, radiale - C0r25500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12700 N
206,23 HT
/ unité
247,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.