Roulement à billes à contact oblique NSK 3210BTNC3, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3210BTNC3
Rubix :0294-1155262
Fabricant :3210BTNC3 N
EAN :00029176422027
ROULEMENT A BILLES 3210 BTNC3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3210 BTNC3 NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série3210..
Cagepolyamide
Angle25 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
139,29 € HT
/ unité
167,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.