Roulement à billes à contact oblique FAG 7310-B-XL-JP-UA, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 27 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :7310-B-XL-JP-UA
Rubix :0255-1107073
Fabricant :0191173880000
EAN :4026677172792
ROULEMENT A BILLES 7310B.JP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7310B.JP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-jp
Cageacier
Vitesse de référence6100 rpm
Vitesse limite8400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r50000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr80000 N
164,86 HT
/ unité
197,83 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.