Roulement à billes à contact oblique FAG 7407-B-XL-MP, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 25 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7407-B-XL-MP
Rubix :0255-1029531
Fabricant :0191187830000
EAN :4012801284165
ROULEMENT A BILLES 7407B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7407B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série74..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence5400 rpm
Vitesse limite12100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r43000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr65000 N
326,72 € HT
/ unité
392,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.