Roulement à billes à contact oblique FAG 7308-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 23 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :7308-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029404
Fabricant :0167260060000
EAN :4012801166485
ROULEMENT A BILLES 7308B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7308B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence7100 rpm
Vitesse limite13500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r34500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57000 N
164,18 € HT
/ unité
197,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.