Roulement à billes à contact oblique NSK 3206B-2ZRTN, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23.8 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3206B-2ZRTN
Rubix :0294-1002348
Fabricant :3206B-2ZTN N
EAN :00029176421754
ROULEMENT A BILLES 3206 BZZTN NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur23,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3206 BZZTN NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur23,8 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série3206..
Cagepolyamide
Vitesse de référence7000 rpm
Vitesse limite9500 rpm
Angle25 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r21200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30000 N
67,07 € HT
/ unité
80,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.