Roulement à billes à contact oblique FAG 7322-B-XL-JP-UA, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 50 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7322-B-XL-JP-UA
Rubix :0255-1433899
Fabricant :0191183410000
EAN :4026677515353


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7322-B-JP-UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Roulement à billes à contact oblique 73. . -B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d'acier
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3150 rpm |
| Vitesse limite | 3650 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 245000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 250000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 205,94 € HT
/ unité
1 447,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours