Roulement à billes à contact oblique FAG 7316-B-XL-MP, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 39 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7316-B-XL-MP
Rubix :0255-1029458
Fabricant :0167263590000
EAN :4012801283816


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7316B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4250 rpm |
| Vitesse limite | 6800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 124000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 155000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
497,35 € HT
/ unité
596,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h