Roulement à billes à contact oblique NTN 7314B, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 35 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7314B
Rubix :0281-1107933
EAN :4547359451931
ROULEMENT A BILLES 7314 B NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7314 B NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7300
Matièreacier
Cageacier
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r86000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr127000 N
313,17 € HT
/ unité
375,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.