Roulement à billes à contact oblique NSK 3204, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 20.6 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3204
Rubix :0294-1002336
Fabricant :3204J N
ROULEMENT A BILLES 3204 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3204 J NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3204..
Cageacier
Vitesse de référence10000 rpm
Vitesse limite15000 rpm
Angle32 °
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17200 N
77,92 HT
/ unité
93,50 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.