Roulement à billes à contact oblique NTN 5308SC3, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 36.5 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :5308SC3
Rubix :0281-1134040
EAN :4547359539585


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5308 SC3 NTN
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 5300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 25 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,42 € HT
/ unité
151,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours