Roulement à billes à contact oblique SKF 3204 A-2RS1TN9/W64, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 20.6 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3204 A-2RS1TN9/W64
Rubix :0301-1360807
Fabricant :81649
EAN :07316571079981
ROULEMENT A BILLES 3204 A-2RS1TN9/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3204 A-2RS1TN9/W64 SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série32 a
Cagepolyamide
227,23 HT
/ unité
272,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.