Roulement à billes à contact oblique FAG 7315-B-XL-MP-UB, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 37 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7315-B-XL-MP-UB
Rubix :0255-1433751
Fabricant :0889701240000
EAN :4054369510782


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7315-B-MP-UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-mp-ub |
| Cage | laiton |
| Poids | 3,445 kg |
| Vitesse de référence | 4500 rpm |
| Vitesse limite | 7300 rpm |
| Angle | 40 ° |
| Précision | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 107000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 140000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,11 € HT
/ unité
536,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours