Roulement rigide à billes FAG 6317-M-J20GA-C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 41 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6317-M-J20GA-C3
Rubix :0255-1531018
Fabricant :3023738530030
EAN :4064328616264


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
Détails articles : RLT A BILLE 6317 ISOLE 3000V C3 C. MASSIVE 250MOHM 85X180X41
Ces roulements à rouleaux sont équipés d’un revêtement céramique sur la bague intérieure ou extérieure, offrant une isolation efficace contre le passage de courant électrique. Cette conception permet de réduire, voire d’éliminer, les décharges électriques traversant le roulement, prolongeant ainsi sa durée de vie et celle des machines.
Il existe également des roulements hybrides intégrant des éléments roulants en céramique, qui empêchent totalement le passage du courant. Leur performance dépend des conditions de lubrification : en lubrification complète, ils présentent une isolation optimale, tandis qu’en lubrification limite, leur comportement électrique reste protecteur grâce à la combinaison résistance/capacité du revêtement.
Cette gamme remplace en lieu et en place la série 63..-J20AA.
Points forts
Réduction des coûts de maintenance liés aux dommages électriques.
Protection fiable des moteurs, générateurs et variateurs de fréquence.
Contribue à la durabilité des équipements en prolongeant leur cycle de vie.
Sécurité accrue contre les arrêts imprévus et défaillances critiques.
Compatible avec une large gamme d’applications industrielles exigeantes.
Applications
- Équipements de ventilation et de climatisation
- Machines-outils
- Appareils électroménagers
- Équipements de traitement de données
- Applications dans le secteur automobile
- Équipements de laboratoire
- Équipements de bureau
- Machines-outils
- Appareils électroménagers
- Équipements de traitement de données
- Applications dans le secteur automobile
- Équipements de laboratoire
- Équipements de bureau
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | 63..-m-j20ga |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 126,79 € HT
/ unité
1 352,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h