Roulement rigide à billes FAG 61901-2RSR-HLC, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :61901-2RSR-HLC
Rubix :0255-1233366
Fabricant :0554584080000
EAN :4012802337266


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 6 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61901 ETANCHE 12X24X6
Deep groove ball bearing 619..-2RSR, main dimensions according to DIN 625-1, lip seal on both sides
Ce roulement à billes se distingue par ses deux joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), qui offrent une protection optimale contre les contaminants et assurent une meilleure rétention du lubrifiant. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il est facile à installer et se démarque par sa robustesse et sa polyvalence.
Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée est doté de joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés, offrant une excellente protection contre les contaminants. Sa cage en tôle d'acier assure une bonne résistance aux charges constantes et tolère les chocs. Le jeu radial interne standard garantit des performances stables, tandis que la friction modérée permet d'atteindre des vitesses élevées.
Entretien :
Grâce à ses joints en caoutchouc, ce roulement retient efficacement le lubrifiant, réduisant ainsi les besoins d'entretien. Il est toutefois recommandé de surveiller régulièrement la température et les vibrations pour détecter rapidement toute anomalie. Des inspections périodiques du bruit et de la température contribuent à maintenir une performance optimale.
Étanchéité :
Les joints en NBR des deux côtés forment une barrière efficace contre la poussière et l'eau. Résistants aux huiles et aux graisses, ils empêchent l'intrusion de particules et maintiennent le lubrifiant à l'intérieur, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
Informations sur la marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l’industrie et l’automobile. Forte d’un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité.
Avantages Clés :
- Polyvalence d'application : Convient à divers secteurs industriels.
- Facilité d'installation : Conception simplifiée pour un montage aisé.
- Protection renforcée : Joints en caoutchouc assurant une étanchéité efficace.
- Maintenance réduite : Rétention optimale du lubrifiant limitant les interventions.
- Durabilité accrue : Matériaux de qualité garantissant une longue durée de vie.
Applications :
Ce roulement est idéal pour les systèmes de convoyage, les machines agricoles, les boîtes de vitesses, l'industrie automobile, les appareils électroménagers, les machines-outils, l'industrie du vélo et les systèmes de guidage. Sa conception étanche le rend particulièrement adapté aux environnements humides ou poussiéreux, assurant une performance fiable et durable.
Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée est doté de joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés, offrant une excellente protection contre les contaminants. Sa cage en tôle d'acier assure une bonne résistance aux charges constantes et tolère les chocs. Le jeu radial interne standard garantit des performances stables, tandis que la friction modérée permet d'atteindre des vitesses élevées.
Entretien :
Grâce à ses joints en caoutchouc, ce roulement retient efficacement le lubrifiant, réduisant ainsi les besoins d'entretien. Il est toutefois recommandé de surveiller régulièrement la température et les vibrations pour détecter rapidement toute anomalie. Des inspections périodiques du bruit et de la température contribuent à maintenir une performance optimale.
Étanchéité :
Les joints en NBR des deux côtés forment une barrière efficace contre la poussière et l'eau. Résistants aux huiles et aux graisses, ils empêchent l'intrusion de particules et maintiennent le lubrifiant à l'intérieur, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
Informations sur la marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l’industrie et l’automobile. Forte d’un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité.
Avantages Clés :
- Polyvalence d'application : Convient à divers secteurs industriels.
- Facilité d'installation : Conception simplifiée pour un montage aisé.
- Protection renforcée : Joints en caoutchouc assurant une étanchéité efficace.
- Maintenance réduite : Rétention optimale du lubrifiant limitant les interventions.
- Durabilité accrue : Matériaux de qualité garantissant une longue durée de vie.
Applications :
Ce roulement est idéal pour les systèmes de convoyage, les machines agricoles, les boîtes de vitesses, l'industrie automobile, les appareils électroménagers, les machines-outils, l'industrie du vélo et les systèmes de guidage. Sa conception étanche le rend particulièrement adapté aux environnements humides ou poussiéreux, assurant une performance fiable et durable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 619..-2rsr |
| Vitesse limite | 16700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1460 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2890 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,76 € HT
/ unité
17,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h