Roulement rigide à billes FAG 6206-C-C3>V, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :6206-C3
FAG :6206-C-C3>V
Rubix :0255-1021079
Fabricant :0955622810030
EAN :4064327234919
RLT A BILLES 6206 C3 30X62X16

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6206 C3 30X62X16


Avec sa capacité à supporter des charges radiales importantes, tout en tolérant des charges axiales modérées, ce roulement rigide à billes s’adapte parfaitement aux applications à haute vitesse et aux conditions où la dissipation thermique est primordiale. La génération C conçue par FAG apporte des améliorations sur la cinématique du roulement, améliorant son efficacité.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG dispose d’un jeu radial interne C3, supérieur à la normale, le rendant idéal pour des applications où des écarts de température élevés entre les bagues sont présents, ainsi que pour les machines à haute vitesse approchant de la limite maximale admissible. Ce roulement est fabriqué avec une cage en tôle rivetée et des chemins de roulement améliorés pour une efficacité énergétique optimale.

Entretien:
- Graissage ou huilage régulier (selon application et montage).
- Contrôle de la température de fonctionnement.
- Vérification de l’alignement et de l’absence de vibrations.
- Nettoyage régulier à l’air comprimé (selon contamination).
- Vérification visuelle de l’intégrité.

Etanchéité:
Ce roulement FAG est un modèle sans étanchéité, ce qui signifie qu’il est ouvert et non protégé contre les contaminants. Cela permet une meilleure circulation du lubrifiant (dans le cas d’un montage en carter), une plus haute vitesse et une meilleure dissipation thermique.

Informations sur la marque:
FAG est une marque du groupe Schaeffler, fondé en 1946, qui est un leader mondial dans les solutions de mobilité et de technologie industrielle. Avec environ 80 000 employés dans plus de 50 pays, Schaeffler est reconnu pour ses innovations et son engagement envers l'efficacité énergétique et la durabilité. Son expertise dans le domaine des roulements et des technologies avancées fait de lui un acteur clé du secteur industriel.

Points forts

- Supporte des charges radiales importantes et des charges axiales modérées.
- Jeu interne C3 adapté aux hautes vitesses et écarts de température.
- Améliorations de la génération C : efficacité énergétique, fonctionnement silencieux, durabilité.
- Sans étanchéité pour une meilleure dissipation thermique.

Applications

Ce roulement rigide à billes FAG convient parfaitement aux environnements industriels tels que les pompes hydrauliques, les boîtes de vitesses, les cribles, les turbines, les motoréducteurs, etc. Il est recommandé pour les machines fonctionnant à haute vitesse ou dans des conditions où la dissipation de chaleur est critique. Il peut également être utilisé dans des contextes où la différence de température entre la bague intérieure et extérieure est importante.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Vitesse de référence13400 rpm
Vitesse limite17800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22000 N
8,07 € HT
/ unité
9,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.