Roulement rigide à billes FAG 62306-A-2RSR, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :62306-A-2RSR
Rubix :0269-1002830
Fabricant :0647762800000
EAN :4012802584813


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 62306 ETANCHE 30X72X27
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes FAG est doté de deux joints en caoutchouc qui assurent une étanchéité parfaite, empêchant la pénétration de poussière et d'humidité. La cage en tôle d'acier renforce la robustesse du roulement, permettant une utilisation dans des conditions exigeantes.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide est grandement facilité par ses joints d'étanchéité en caoutchouc, qui le protègent des contaminants extérieurs et assurent une lubrification interne adéquate. Ces joints réduisent considérablement la nécessité d'une maintenance fréquente, ce qui permet de prolonger la durée de vie du roulement et de garantir une performance continue. Pour maximiser la longévité de ce roulement, il est recommandé de procéder à des inspections régulières afin de vérifier l'état des joints et de s'assurer qu'ils restent efficaces.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé de deux joints d’étanchéité en caoutchouc. Ils offrent une protection maximale contre l’entrée de poussière, d’humidité et d’autres contaminants externes. Ces joints permettent également de préserver la lubrification interne du roulement, ce qui garantit une meilleure performance à long terme et réduit les besoins en entretien.
Informations sur la marque:
FAG est une marque prestigieuse du groupe Schaeffler, reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de roulements de haute qualité. Avec plus de 130 ans d'expérience, FAG est un leader dans l'innovation technologique et la conception de solutions de roulements adaptées à diverses applications industrielles.
Ce roulement à une rangée de billes FAG est doté de deux joints en caoutchouc qui assurent une étanchéité parfaite, empêchant la pénétration de poussière et d'humidité. La cage en tôle d'acier renforce la robustesse du roulement, permettant une utilisation dans des conditions exigeantes.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide est grandement facilité par ses joints d'étanchéité en caoutchouc, qui le protègent des contaminants extérieurs et assurent une lubrification interne adéquate. Ces joints réduisent considérablement la nécessité d'une maintenance fréquente, ce qui permet de prolonger la durée de vie du roulement et de garantir une performance continue. Pour maximiser la longévité de ce roulement, il est recommandé de procéder à des inspections régulières afin de vérifier l'état des joints et de s'assurer qu'ils restent efficaces.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé de deux joints d’étanchéité en caoutchouc. Ils offrent une protection maximale contre l’entrée de poussière, d’humidité et d’autres contaminants externes. Ces joints permettent également de préserver la lubrification interne du roulement, ce qui garantit une meilleure performance à long terme et réduit les besoins en entretien.
Informations sur la marque:
FAG est une marque prestigieuse du groupe Schaeffler, reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de roulements de haute qualité. Avec plus de 130 ans d'expérience, FAG est un leader dans l'innovation technologique et la conception de solutions de roulements adaptées à diverses applications industrielles.
Points forts
Ce roulement à billes FAG offre une protection optimale grâce à sa conception robuste et à ses joints en caoutchouc, assurant une excellente barrière contre les éléments extérieurs. Sa capacité à supporter les charges axiales et radiales réduit l'usure des composants adjacents, augmentant ainsi la durabilité. La qualité de fabrication FAG garantit une performance fiable même dans des conditions intensives. De plus, son installation facile et son faible besoin de maintenance en font un choix économique et pratique pour les entreprises industrielles.
Applications
Ce roulement offre une solution fiable et durable pour les applications industrielles, réduisant les interruptions de production et les coûts de maintenance grâce à sa fiabilité et sa longue durée de vie. Il est très utilisé pour les machines-outils ainsi que les équipements de production et de manutention.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 623..-a-2rsr |
| Vitesse limite | 6000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15820 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28160 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,07 € HT
/ unité
63,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h