Roulement rigide à billes FAG 63006-A-2RSR, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :63006-A-2RSR
Rubix :0255-1016430
Fabricant :0597640900000
EAN :4012802331684
RLT A BILLES 63006 ETANCHE 30X55X19

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 63006 ETANCHE 30X55X19


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est une solution de haute qualité, idéale pour les environnements industriels exigeants. Conçu pour offrir une performance robuste et fiable, ce roulement est doté d'une rangée de billes, ce qui lui permet de gérer efficacement les charges radiales et axiales.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes à une rangée avec joints en caoutchouc des deux côtés et une cage en tôle d'acier est particulièrement polyvalent. Les joints en caoutchouc introduisent une légère résistance supplémentaire à la rotation, augmentant le couple résistant. Il n’est donc pas adapté pour des applications à très haute vitesse.

Entretien:
Ce roulement à une rangée de billes demande peu d'entretien grâce à ses joints en caoutchouc, qui assurent une protection efficace contre les contaminants tout en préservant la lubrification. Il est recommandé de vérifier périodiquement l'état des joints, surtout dans des environnements aux conditions difficiles, pour garantir un fonctionnement optimal. Les joints maintiennent la lubrification interne, ce qui diminue les besoins de maintenance et prolonge la longévité du roulement, assurant ainsi une performance stable et durable.

Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est réputée pour son innovation et sa qualité dans le domaine des roulements. Depuis sa fondation, FAG s'est affirmée comme un leader mondial dans la conception de technologies de roulement, répondant aux normes les plus élevées des industries modernes. La marque est reconnue pour fournir des solutions de roulement hautes performances, alliant fiabilité, durabilité et efficacité. Grâce à son engagement envers l'innovation continue, FAG reste un partenaire de confiance pour les entreprises industrielles du monde entier, offrant des produits capables de relever les défis les plus complexes avec des solutions solides et efficaces.

Points forts

Ces roulements rigides à une rangée de billes présentent deux joints en caoutchouc, qui les protègent contre l'infiltration de contaminants. Ils permettent de prolonger leur durée de vie et réduit également les besoins en maintenance. La cage en tôle d'acier renforce la structure du roulement, permettant de supporter des charges tout en maintenant une rotation fluide et stable. L'étanchéité améliorée garantit que le lubrifiant reste efficacement à l'intérieur du roulement, réduisant ainsi l'usure et augmentant la durabilité du produit.

Applications

• Équipements automobiles
• Petits réducteurs
• Appareils ménagers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série630..-a-2rsr
Matièreacier
Vitesse limite7000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8280 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1330 N
32,26 HT
/ unité
38,71 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.