Roulement rigide à billes FAG 6008-2Z-C3, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6008-2Z-C3
Rubix :0255-1015059
Fabricant :0167175460030
EAN :4012801087216
RLT A BILLES 6008 2 FLASQUES C3 40X68X15

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6008 2 FLASQUES C3 40X68X15


Groove ball bearing 60..-2Z, main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série60..-2z
Vitesse de référence10600 rpm
Vitesse limite12400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17800 N
13,26 € HT
/ unité
15,91 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.