Roulement rigide à billes FAG 6311-C-2HRS-C3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6311-C-2HRS-C3
Rubix :0255-1015657
Fabricant :0872499010030
EAN :4054369499261
RLT A BILLES 6311 ETANCHE C3 55X120X29

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6311 ETANCHE C3 55X120X29


Les roulements à billes se distinguent par leur conception simple, leur polyvalence, leur robustesse et leur facilité d'entretien. Ces roulements peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, répondant ainsi aux exigences d'une large gamme de machines industrielles. Ils s'adaptent parfaitement aux besoins spécifiques de chaque application.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la génération C avec sa cage en tôle d’acier et ces joints d’étanchéité, se différencie par sa capacité de charge élevée, sa résistance aux chocs et vibrations, et sa longévité remarquable. Sa conception, issue de matériaux de haute qualité, offre un fonctionnement silencieux et fluide. Sa taille compacte en fait un choix crucial pour faciliter l’intégration dans divers équipements industriels, optimisant ainsi l'efficacité et la performance globale. Ce roulement tolère de faibles défauts d'alignement. Un alignement précis des portées est crucial pour assurer une rotation optimale des billes et limiter les sollicitations sur le roulement, préservant ainsi sa durée de vie.

Étanchéité:
Ce roulement à billes est doté de joints en caoutchouc pour une protection accrue contre les contaminants, l'humidité et la poussière. Cette conception étanche prolonge considérablement sa durée de vie et préserve ses performances optimales. En empêchant les fuites de lubrifiant, elle garantit une lubrification continue et minimise les besoins de maintenance. Particulièrement adapté aux environnements industriels exigeants, ce roulement offre une fiabilité et une performance durables.

Points forts

Ce roulement rigide à une rangée de billes présente plusieurs avantages clés. Ses deux joints d'étanchéité en caoutchouc offrent une protection optimale contre la poussière, l'eau et autres contaminants, garantissant ainsi un fonctionnement fiable et durable. Sa cage en tôle d'acier assure un guidage précis des billes, réduisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie du roulement. Ce roulement de génération C offre des avantages significatifs grâce à une réduction du niveau sonore et du frottement. Sa conception améliorée, comprenant des billes de haute qualité, un état de surface optimisé et une cage plus rigide, le rend plus silencieux et efficace. Cela se traduit par des économies d'énergie, moins de perte de graisse, une meilleure protection contre les impuretés et une durée de vie prolongée, améliorant ainsi la rentabilité globale.

Applications

Ce roulement à une rangée de billes trouve son application dans de nombreux domaines industriels comme :
• Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses, etc.
• Pompes et ventilateurs : moteurs électriques, systèmes de ventilation, etc.
• Convoyeurs et systèmes de manutention : bandes transporteuses, ascenseurs, etc.
• Équipements agricoles et agroalimentaires : machines agricoles, systèmes de transformation alimentaire, etc.
• Textile et machines d'impression : machines à tisser, presses d'impression, etc.
• Robotique et automatisation : bras robotisés, manipulateurs, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série63..-c-2hrs
Vitesse limite5300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r47500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr83000 N
57,88 € HT
/ unité
69,46 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.