Roulement rigide à billes PTN 6212-2RS, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :6212-2RS
Rubix :Y600-1485101
Fabricant :893735
EAN :3660338461903
RLT A BILLES 6212 ETANCHE IMPORT 60X110X22

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6212 ETANCHE IMPORT 60X110X22


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6200
Cageacier
Vitesse limite3800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r32900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr47700 N
Poids0,773 kg
39,05 HT
/ 5 unités
46,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.