Roulement rigide à billes SNR 6208F600, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à billes spécial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6208F600
Rubix :0302-1025723
EAN :3413520132149




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6208 C4 TEMP.350 40X80X18
Ce roulement rigide à billes de la marque SNR est conçu pour assurer une rotation fluide, silencieuse et fiable, dans des environnements pouvant aller jusqu’à +350 °C. Son architecture ouverte permet un excellent refroidissement et un accès direct pour la maintenance. Adapté aux systèmes à haute température et aux vitesses élevées, ce produit répond parfaitement aux besoins des applications dynamiques et de précision. Il se distingue par sa robustesse, sa polyvalence et son rendement énergétique élevé.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes à une rangée, avec cage en tôle d'acier, fait partie de la gamme Topline de SNR. Conçu pour fonctionner à très haute température, il bénéficie d’un traitement de surface spécifique, combinant une phosphatation et un dépôt de MoS2 (disulfure de molybdène). Cette combinaison renforce la résistance à l’oxydation et améliore la lubrification, notamment en conditions thermiques sévères. Évitez cependant l'humidité car le MoS2 peut réagir avec l’eau et produire de l’acide sulfurique. Ce roulement ne comporte aucun joint, ce qui réduit considérablement les frottements internes. Cette configuration optimise le rendement mécanique, permet une faible consommation énergétique et assure une montée en régime rapide. Le jeu radial est supérieur à C5, ce qui signifie qu’il offre une liberté de mouvement accrue entre les éléments roulants. Cela permet de compenser efficacement les dilatations thermiques importantes, tout en assurant un bon équilibre entre stabilité et liberté de rotation. Grâce à sa conception ouverte, ce roulement peut fonctionner à des vitesses très élevées tout en conservant une excellente dissipation thermique. Il supporte des charges radiales importantes et peut également gérer des efforts axiaux modérés dans les deux sens.
Entretien :
Ce roulement exige une maintenance régulière pour préserver ses performances. En l’absence d’étanchéité intégrée, il doit être utilisé dans des environnements propres et secs. Un graissage périodique est nécessaire, en choisissant un lubrifiant compatible avec la température de fonctionnement et le régime de rotation. Il est important de surveiller l’état général du roulement, en particulier dans les conditions à haute température, afin de prévenir toute usure prématurée.
Etanchéité :
Ce modèle est conçu sans joints d'étanchéité. Il est donc directement exposé aux éléments extérieurs. Cela facilite son refroidissement et l’accès pour la lubrification, mais le rend plus vulnérable aux contaminants comme la poussière, les liquides ou l’humidité. Cette configuration maximise les performances thermiques et mécaniques, mais impose une surveillance accrue et un entretien régulier pour garantir la longévité du roulement.
Information sur la marque :
SNR, une marque du groupe NTN, est un acteur reconnu dans le domaine des roulements et solutions mécaniques. Fondée en France, elle allie savoir-faire européen et innovation japonaise. Présente dans de nombreux secteurs industriels, elle se distingue par la qualité de ses produits, sa capacité à innover et son engagement envers la durabilité et la performance technique.
Avantages clés :
- Adapté aux environnements thermiques extrêmes jusqu’à +350 °C ;
- Traitement de surface phosphaté avec dépôt de MoS2 pour une meilleure résistance à l’oxydation et une lubrification renforcée ;
- Faible couple résistant ;
- Capacité à fonctionner à des vitesses très élevées ;
- Conception ouverte facilitant le refroidissement et la maintenance ;
- Bonne résistance aux charges radiales et modérées en axial ;
- Fonctionnement silencieux avec un faible niveau de vibration ;
- Cage en tôle d’acier assurant stabilité et durabilité à long terme.
Applications :
Ce produit est destiné aux équipements fonctionnant à haute température et à faible vitesse de rotation. Il convient parfaitement aux convoyeurs traversant des fours industriels, aux installations de traitement thermique, ainsi qu’aux lignes de production de verre, de céramique ou d’acier. On le retrouve aussi dans les systèmes de manutention de pièces chaudes, comme les pinces motorisées ou chaînes transporteuses, et dans les installations de séchage intensif. Sa structure ouverte et sa capacité à résister aux températures extrêmes en font un composant fiable pour les appareils fixes exposés au rayonnement thermique intense.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes à une rangée, avec cage en tôle d'acier, fait partie de la gamme Topline de SNR. Conçu pour fonctionner à très haute température, il bénéficie d’un traitement de surface spécifique, combinant une phosphatation et un dépôt de MoS2 (disulfure de molybdène). Cette combinaison renforce la résistance à l’oxydation et améliore la lubrification, notamment en conditions thermiques sévères. Évitez cependant l'humidité car le MoS2 peut réagir avec l’eau et produire de l’acide sulfurique. Ce roulement ne comporte aucun joint, ce qui réduit considérablement les frottements internes. Cette configuration optimise le rendement mécanique, permet une faible consommation énergétique et assure une montée en régime rapide. Le jeu radial est supérieur à C5, ce qui signifie qu’il offre une liberté de mouvement accrue entre les éléments roulants. Cela permet de compenser efficacement les dilatations thermiques importantes, tout en assurant un bon équilibre entre stabilité et liberté de rotation. Grâce à sa conception ouverte, ce roulement peut fonctionner à des vitesses très élevées tout en conservant une excellente dissipation thermique. Il supporte des charges radiales importantes et peut également gérer des efforts axiaux modérés dans les deux sens.
Entretien :
Ce roulement exige une maintenance régulière pour préserver ses performances. En l’absence d’étanchéité intégrée, il doit être utilisé dans des environnements propres et secs. Un graissage périodique est nécessaire, en choisissant un lubrifiant compatible avec la température de fonctionnement et le régime de rotation. Il est important de surveiller l’état général du roulement, en particulier dans les conditions à haute température, afin de prévenir toute usure prématurée.
Etanchéité :
Ce modèle est conçu sans joints d'étanchéité. Il est donc directement exposé aux éléments extérieurs. Cela facilite son refroidissement et l’accès pour la lubrification, mais le rend plus vulnérable aux contaminants comme la poussière, les liquides ou l’humidité. Cette configuration maximise les performances thermiques et mécaniques, mais impose une surveillance accrue et un entretien régulier pour garantir la longévité du roulement.
Information sur la marque :
SNR, une marque du groupe NTN, est un acteur reconnu dans le domaine des roulements et solutions mécaniques. Fondée en France, elle allie savoir-faire européen et innovation japonaise. Présente dans de nombreux secteurs industriels, elle se distingue par la qualité de ses produits, sa capacité à innover et son engagement envers la durabilité et la performance technique.
Avantages clés :
- Adapté aux environnements thermiques extrêmes jusqu’à +350 °C ;
- Traitement de surface phosphaté avec dépôt de MoS2 pour une meilleure résistance à l’oxydation et une lubrification renforcée ;
- Faible couple résistant ;
- Capacité à fonctionner à des vitesses très élevées ;
- Conception ouverte facilitant le refroidissement et la maintenance ;
- Bonne résistance aux charges radiales et modérées en axial ;
- Fonctionnement silencieux avec un faible niveau de vibration ;
- Cage en tôle d’acier assurant stabilité et durabilité à long terme.
Applications :
Ce produit est destiné aux équipements fonctionnant à haute température et à faible vitesse de rotation. Il convient parfaitement aux convoyeurs traversant des fours industriels, aux installations de traitement thermique, ainsi qu’aux lignes de production de verre, de céramique ou d’acier. On le retrouve aussi dans les systèmes de manutention de pièces chaudes, comme les pinces motorisées ou chaînes transporteuses, et dans les installations de séchage intensif. Sa structure ouverte et sa capacité à résister aux températures extrêmes en font un composant fiable pour les appareils fixes exposés au rayonnement thermique intense.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 70 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10 N |
| Poids | 0,352 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,54 € HT
/ unité
51,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours