Roulement rigide à billes FAG 16002-A-2Z, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :16002-A-2Z
Rubix :0255-1022744
Fabricant :0604508350000
EAN :4012802335347


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 8 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16002 2 FLASQUES 15X32X8
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour gérer efficacement les charges radiales et axiales dans les deux sens. Il est également facile et rapide à installer et sa cage en tôle d'acier garantit une bonne solidité. Il se caractérise par sa conception interne modifiée et ses deux flasques en tôle d'acier offrant une protection contre les contaminants.
Caractéristiques :
Ce roulement FAG est doté de flasques de protection en tôle d'acier emboutie sur chaque face, limitant l'entrée de contaminants et les fuites de lubrifiants, tout en minimisant la friction. Sa cage en acier assure une bonne répartition des charges et atténue son bruit de fonctionnement. Quant à son jeu radial interne standard, il garantit un équilibre optimal entre précision et tolérance aux désalignements. Sa conception interne modifiée optimise le contact entre les billes et les chemins de roulement, ce qui diminue l'usure et améliore la durabilité.
Entretien :
Avec ses flasques de protection, ce roulement requiert moins d’entretien qu’un modèle ouvert, puisqu'il est prélubrifié en usine, à vie. Des inspections périodiques sont cependant recommandées pour pouvoir surveiller le bruit, la température et les vibrations, afin de détecter rapidement d'éventuelles anomalies ou signes de dysfonctionnement.
Etanchéité :
Grâce à ses flasques en tôle d’acier emboutie, ce roulement bénéficie d’une barrière efficace contre les particules de taille moyenne. Cette configuration réduit les risques de contamination externe et empêche la dispersion du lubrifiant, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie.
Informations sur la marque :
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.
Avantages Clés :
- Protection efficace contre les contaminants grâce aux flasques en tôle d’acier ;
- Conception interne optimisée pour une meilleure répartition des charges et une réduction des frottements ;
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions ;
- Cage en acier garantissant robustesse et fiabilité ;
- Facilité d’installation grâce à une conception bien pensée.
Applications :
Ce roulement est utilisé dans diverses applications industrielles où la protection contre les contaminants et un fonctionnement fluide sont essentiels. Il est couramment présent dans les systèmes de convoyage, les équipements de manutention et les machines-outils. On le retrouve également dans les moteurs électriques, où il soutient le rotor et réduit les frottements. Dans le domaine automobile, il équipe des composants, tels que les alternateurs, les boîtes de vitesses et les moyeux de roue, garantissant une performance durable. Ce roulement est aussi intégré dans les appareils électroménagers, comme les machines à laver, les réfrigérateurs et les aspirateurs, où un fonctionnement silencieux et fiable est requis. Enfin, il est employé dans les vélos et équipements sportifs, notamment dans les moyeux de roues et les pédales, pour assurer un mouvement fluide et limiter l’usure.
Caractéristiques :
Ce roulement FAG est doté de flasques de protection en tôle d'acier emboutie sur chaque face, limitant l'entrée de contaminants et les fuites de lubrifiants, tout en minimisant la friction. Sa cage en acier assure une bonne répartition des charges et atténue son bruit de fonctionnement. Quant à son jeu radial interne standard, il garantit un équilibre optimal entre précision et tolérance aux désalignements. Sa conception interne modifiée optimise le contact entre les billes et les chemins de roulement, ce qui diminue l'usure et améliore la durabilité.
Entretien :
Avec ses flasques de protection, ce roulement requiert moins d’entretien qu’un modèle ouvert, puisqu'il est prélubrifié en usine, à vie. Des inspections périodiques sont cependant recommandées pour pouvoir surveiller le bruit, la température et les vibrations, afin de détecter rapidement d'éventuelles anomalies ou signes de dysfonctionnement.
Etanchéité :
Grâce à ses flasques en tôle d’acier emboutie, ce roulement bénéficie d’une barrière efficace contre les particules de taille moyenne. Cette configuration réduit les risques de contamination externe et empêche la dispersion du lubrifiant, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie.
Informations sur la marque :
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.
Avantages Clés :
- Protection efficace contre les contaminants grâce aux flasques en tôle d’acier ;
- Conception interne optimisée pour une meilleure répartition des charges et une réduction des frottements ;
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions ;
- Cage en acier garantissant robustesse et fiabilité ;
- Facilité d’installation grâce à une conception bien pensée.
Applications :
Ce roulement est utilisé dans diverses applications industrielles où la protection contre les contaminants et un fonctionnement fluide sont essentiels. Il est couramment présent dans les systèmes de convoyage, les équipements de manutention et les machines-outils. On le retrouve également dans les moteurs électriques, où il soutient le rotor et réduit les frottements. Dans le domaine automobile, il équipe des composants, tels que les alternateurs, les boîtes de vitesses et les moyeux de roue, garantissant une performance durable. Ce roulement est aussi intégré dans les appareils électroménagers, comme les machines à laver, les réfrigérateurs et les aspirateurs, où un fonctionnement silencieux et fiable est requis. Enfin, il est employé dans les vélos et équipements sportifs, notamment dans les moyeux de roues et les pédales, pour assurer un mouvement fluide et limiter l’usure.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 160..-a-2z |
| Vitesse de référence | 20000 rpm |
| Vitesse limite | 28500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2840 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5590 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,03 € HT
/ unité
13,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h