Roulement rigide à billes FAG 6209-C-2Z, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :6209-2Z
FAG :6209-C-2Z
Rubix :0255-1002792
Fabricant :0822994200000
EAN :4054364218973


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6209 2 FLASQUES 45X85X19
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes, de génération C, est doté d’une cage en tôle d’acier et de deux flasques métalliques.
Etanchéité:
Ce modèle de roulement est équipé de deux flasques métalliques qui jouent un rôle crucial dans la protection du produit contre les contaminants extérieurs. Bien que ces flasques ne confèrent pas une étanchéité totale, elles offrent une barrière solide contre les contaminants de taille moyenne, préservant ainsi l'intégrité du roulement. Ce type de protection est adapté aux environnements modérément exposés à des particules fines ou à l'humidité.
Informations sur la marque:
FAG est une marque de référence dans le domaine des roulements, connue pour son innovation et sa fiabilité. Faisant partie du groupe Schaeffler, un leader mondial dans la fabrication de solutions de mouvement, FAG bénéficie de plus de 130 ans d'expertise. Grâce à un engagement constant envers la qualité et la recherche, la marque propose des roulements de haute performance adaptés à une grande variété d’applications industrielles. Les produits FAG sont synonymes de durabilité et de robustesse, permettant aux entreprises d’optimiser leur productivité tout en réduisant les coûts d’entretien et de maintenance. Le roulement rigide à billes FAG s'inscrit dans cette tradition d'excellence, offrant une solution fiable aux professionnels exigeants.
Ce roulement rigide à une rangée de billes, de génération C, est doté d’une cage en tôle d’acier et de deux flasques métalliques.
Etanchéité:
Ce modèle de roulement est équipé de deux flasques métalliques qui jouent un rôle crucial dans la protection du produit contre les contaminants extérieurs. Bien que ces flasques ne confèrent pas une étanchéité totale, elles offrent une barrière solide contre les contaminants de taille moyenne, préservant ainsi l'intégrité du roulement. Ce type de protection est adapté aux environnements modérément exposés à des particules fines ou à l'humidité.
Informations sur la marque:
FAG est une marque de référence dans le domaine des roulements, connue pour son innovation et sa fiabilité. Faisant partie du groupe Schaeffler, un leader mondial dans la fabrication de solutions de mouvement, FAG bénéficie de plus de 130 ans d'expertise. Grâce à un engagement constant envers la qualité et la recherche, la marque propose des roulements de haute performance adaptés à une grande variété d’applications industrielles. Les produits FAG sont synonymes de durabilité et de robustesse, permettant aux entreprises d’optimiser leur productivité tout en réduisant les coûts d’entretien et de maintenance. Le roulement rigide à billes FAG s'inscrit dans cette tradition d'excellence, offrant une solution fiable aux professionnels exigeants.
Points forts
Ce roulement rigide à billes se distingue par sa conception à une rangée de billes qui répartit uniformément les charges, améliorant ainsi la stabilité. La conception de génération C assure un fonctionnement silencieux et réduit le moment résistant. Avec une cage en tôle d’acier pour renforcer sa structure et deux flasques métalliques pour le protéger des contaminants, ce roulement offre durabilité et performance, grâce à des matériaux de haute qualité qui prolongent sa durée de vie.
Applications
Ces roulements sont utilisés dans des applications nécessitant une capacité de charge radiale importante, telles que les convoyeurs industriels, les dispositifs de manutention ou les engins agricoles. Ils s’adaptent parfaitement aux environnements nécessitant des vitesses de rotation moyennes à élevées, comme les lignes de production, les systèmes logistiques en entrepôt, ainsi que les équipements agricoles requérant une grande robustesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62..-c-2z |
| Vitesse de référence | 9900 rpm |
| Vitesse limite | 10800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,76 € HT
/ unité
24,91 € TTC

- Epuisé